画像準備中

Arcol Ohmite 電力用抵抗器,50W,±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 注文コード81397026 品番HS50 R1 F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

定格電力 = 50W
シリーズ = HS
許容差 = ±1%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする