インダクタンス = 100 mH
最大直流電流 = 20mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 235Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.5mm
高さ = 11mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RL622
最小品質ファクター = 20℃
Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 〜 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。