Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.2A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-330KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81397315 品番SDR0805-330KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 1.2A
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 7.8mm
奥行き = 7.8mm
高さ = 5.3mm
直径 = 7.8mm
寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 140mΩ
シリーズ = SDR0805
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 10MHz
最小品質ファクター = 15℃
SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする