インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 920mA
パッケージ/ケース = 0403
長さ = 4.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 240mΩ
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 28MHz
最小品質ファクター = 28℃
E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ