インダクタンス = 270 μH
最大直流電流 = 320mA
パッケージ/ケース = 0604
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 1.88Ω
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 4MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途