Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.8A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-4R7ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81397385 品番SDR0604-4R7ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.8A
パッケージ/ケース = 0604
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 80mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 34MHz
最小品質ファクター = 20℃
E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする