インダクタンス = 4.7 μH 最大直流電流 = 1.7A パッケージ/ケース = 0403 長さ = 4.5mm 奥行き = 4mm 高さ = 3.2mm 直径 = 4.5mm 寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm シールド = なし 許容差 = ±20% 最大直流抵抗 = 94mΩ シリーズ = SDR0403 コア材料 = フェライトDR 最大自己共振周波数 = 50MHz インダクタ構造 = フェライトコア℃