インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 2.9A
パッケージ/ケース = 1280
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 80mΩ
シリーズ = SRR1280
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 7.5MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ