インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 680mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 250mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 11.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 3.4MHz
リード間隔 = 7mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.8mm
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応