Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(130個) 注文コード81397507 品番RLB1314-102KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 310mA
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.3Ω
許容差 = ±10%
直径 = 11.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 1.6MHz
リード間隔 = 7mm
シリーズ = RLB
末端仕様 = ラジアルリード型mm
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする