検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 920nm
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 780nm
最大検出波長 = 1050nm
標準降下時間 = 100ns
長さ = 3mm
幅 = 2mm
高さ = 1mm
標準上昇時間 = 100ns
VEMD10940シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVEMD10940Fは、シリコンPINフォトダイオードです。 側方監視(SL)の表面実装(SMD)ミニチュアパッケージに収納されています。 ドーム型レンズは昼光フィルタを備えています。 VEMD10940Fに適した用途には、高速光検出器、赤外線リモコン、赤外線データ転送、フォトインタラプタ、赤外線タッチパネルなどがあります。. VEMD10940Fフォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 側方監視パッケージ 寸法: 3 x 2 x 1 mm 高い放射感度 高速な応答時間 半値角: 75 °