最大抵抗 = 5kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.2W
シリーズ = 3306
終端スタイル = ピン
許容差 = ±25%
温度係数 = ±250ppm/℃
長さ = 6.81mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子