Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 3306P-1-102

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81398110 品番3306P-1-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最大抵抗 = 1kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.2W
シリーズ = 3306
終端スタイル = ピン
許容差 = ±25%
温度係数 = ±250ppm/℃
長さ = 6.81mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
サーメット3306P、上部調整型. BournsR 3306Fシリーズ6 mm丸型TrimpotRトリミングポテンショメータ. クロススロット調整 水平取り付けシステム 防塵/防滴カバー 基板スタンドオフと保持機能 鉛フリー端子

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする