画像準備中

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 130mA, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-222KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81398390 品番SDR0805-222KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 130mA
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 7.8mm
奥行き = 7.8mm
高さ = 5.3mm
直径 = 7.8mm
寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 10Ω
シリーズ = SDR0805
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小品質ファクター = 29℃
E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ - CDプレーヤー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする