インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 3.1A
パッケージ/ケース = 8040
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 4mm
寸法 = 8 x 8 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 50mΩ
シリーズ = SRN8040
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 18MHz
最小品質ファクター = 20℃
半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ