画像準備中

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 6.2mm, SRP1265A-150M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81398469 品番SRP1265A-150M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 9A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 28Ω
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
最大自己共振周波数 = 7MHz
最小品質ファクター = 20℃
シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.15 → 47 μH ハロゲンフリー

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする