SDR0302-100ML Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML BOURNS 81398496

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード81398496品番SDR0302-100ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 800mA
パッケージ/ケース = 0302
長さ = 3mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 2.5mm
直径 = 3mm
寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 250mΩ
シリーズ = SDR0302
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 34MHz
最小品質ファクター = 18℃
SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする