画像準備中

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81398539 品番SRR1210-180M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

インダクタンス = 18 μH
最大直流電流 = 5.5A
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 35mΩ
シリーズ = SRR1210
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小品質ファクター = 13℃
E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする