Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.2A, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-4R7ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81398575 品番SDR0302-4R7ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.2A
パッケージ/ケース = 0302
長さ = 3mm
奥行き = 2.8mm
高さ = 2.5mm
直径 = 3mm
寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm
シールド = なし
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 150mΩ
シリーズ = SDR0302
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 45MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする