Bourns 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 130mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-471KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81398609 品番SDR0403-471KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

インダクタンス = 470 μH
最大直流電流 = 130mA
パッケージ/ケース = 0403
長さ = 4.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.2mm
直径 = 4.5mm
寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 7Ω
シリーズ = SDR0403
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 3MHz
最小品質ファクター = 50℃
SDR0403シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 わずか3.2 mmの低プロファイル 低インダクタンス値 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする