ハンドヘルドボックス Hammond グレー 80 x 40 x 20mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81398670 品番1551KFLGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

材質 = ABS樹脂
奥行き = 80 mm
幅 = 40 mm
高さ = 20 mm
一体形電池コンパートメント = なし
IP保護等級 = IP54g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 80 x 40 x 20mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = スロット
シリーズ = 1551
代表規格 = RoHS
PCB Standoffs moulded into base for easy mounting of circuit boards

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする