ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 78 x 43mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81398715 品番1455K1201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

材質 = アルミニウム
奥行き = 120 mm
幅 = 78 mm
高さ = 43 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 180g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = 銀陽極酸化
外形寸法 = 120 x 78 x 43mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = スロット
シリーズ = 1455
代表規格 = RoHS
Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする