曜日別特売
1455C801 ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 80 x 54 x 23mm HAMMOND 81398767

ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 80 x 54 x 23mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81398767品番1455C801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質 = アルミニウム
奥行き = 80 mm
幅 = 54 mm
高さ = 23 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 74g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = 銀陽極酸化
外形寸法 = 80 x 54 x 23mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = スロット
シリーズ = 1455
代表規格 = RoHS
Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする