画像準備中

ハンドヘルドボックス Hammond Black 240 x 190 x 30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81398776 品番1599TABLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 240 mm
幅 = 190 mm
高さ = 30 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 375g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = Black
外形寸法 = 240 x 190 x 30mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1599
代表規格 = RoHS
PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする