材質 ABS樹脂
奥行き 117.23 mm
幅 78.97 mm
高さ 24.00 mm
一体形電池コンパートメント なし
重量 68g
ディスプレイウィンドウ なし
色 黒
外形寸法 117.2 79 24mm
押しボタン なし
内部実装タイプ 基板実装ボス
シリーズ 1553
代表規格 RoHS
1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。
. 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールド