ハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81398880 品番1553AABK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質 = ABS樹脂
奥行き = 75.00 mm
幅 = 50.08 mm
高さ = 17.00 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 20g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = Black
外形寸法 = 75 x 50.1 x 17mm
押しボタン = なし
特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
代表規格 = RoHS
Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする