Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399029 品番M85049/38-11N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

併用可能製品 = 38999 III
シェルサイズ = 11
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = アルミニウム合金
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MIL
Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする