ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.2 x 79 x 32mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399126 品番1553CBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質 = ABS樹脂
奥行き = 117.23 mm
幅 = 78.97 mm
高さ = 32.00 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 68g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = Black
外形寸法 = 117.2 x 79 x 32mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
代表規格 = RoHS
Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする