ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399135 品番1599BSGYBAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

材質 = ABS樹脂
奥行き = 130 mm
幅 = 65 mm
高さ = 25.5 mm
一体形電池コンパートメント = あり
IP保護等級 = IP54g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 130 x 65 x 25.5mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1599
代表規格 = RoHS
ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする