ハンドヘルドボックス Hammond グレー 112 x 66 x 28mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399178 品番1593QGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

材質 = ABS樹脂
奥行き = 112 mm
幅 = 66 mm
高さ = 28 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 69g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 112 x 66 x 28mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1593
代表規格 = RoHS
取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする