材質 = ABS樹脂
奥行き = 117.2 mm
幅 = 79 mm
高さ = 24 mm
一体形電池コンパートメント = あり
重量 = 75g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = Black
外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm
押しボタン = なし
特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1553
キーパッドの窪み = あり
Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label