ハンドヘルドボックス Hammond Black 117 x 79 x 24mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399598 品番1553BBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質 ABS樹脂
奥行き 117 mm
幅 79 mm
高さ 24 mm
一体形電池コンパートメント なし
重量 68g
ディスプレイウィンドウ なし
色 Black
外形寸法 117 79 24mm
押しボタン なし
内部実装タイプ 基板実装ボス
シリーズ 1553
キーパッドの窪み あり
1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。
. 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールド

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする