ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81399668 品番1599HSGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質 = ABS樹脂
奥行き = 220 mm
幅 = 110 mm
高さ = 44.8 mm
一体形電池コンパートメント = なし
重量 = 221g
ディスプレイウィンドウ = なし
色 = グレー
外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm
押しボタン = なし
内部実装タイプ = 基板実装ボス
シリーズ = 1599
代表規格 = RoHS
PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする