BZT52C3V3-7-F DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW DiodesZetex 81400876

DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81400876品番BZT52C3V3-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

標準ツェナー電圧 = 3.3V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 95Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃
ツェナーダイオード500 mW、BZT52シリーズ、Diodes Inc. ツェナーダイオード500 mW 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする