DiodesZetex LEDドライバ IC, 1A, 3W, アナログ電圧・PWM 調光 5-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81401147 品番AP8803WTG-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

出力電流 = 1A
入力電圧 = 8 → 30 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = DC 電圧, PWM
最大出力パワー = 3W
用途 = LED照明
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 5
定格電流 = 0 → 1000mA
中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする