フォトダイオード onsemi 赤外線 Si 表面実装 PLCC 2L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81401488 品番QSB34CGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

検出スペクトル = 赤外線
ピーク感度波長 = 940nm
パッケージタイプ = PLCC 2L
増幅機能 = なし
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 400nm
最大検出波長 = 1100nm
長さ = 4.5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.2mm
QSB34 PINフォトダイオード. Fairchild Semiconductor QSB34シリーズのシリコンPINフォトダイオードファミリです。 上取り付け又は下取り付けの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 QSB34フォトダイオードには、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタ付き又はなしのものがあります。. QSB34の特長: QSB34GR / QSB34ZR / QSB34CGR / QSB34CZR 高速PINフォトダイオード レセプション角度: 120 ° 検出面積: 2.55 x 2.55 mm チップ寸法: 3 x 3 mm 高感度 低静電容量

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする