付属品ワイド角皿×2、ハーフ調理網×2、メニュー集、取扱説明書
質量(kg)約23
色バイブレーションシルバー
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410
方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:490×430×420(蒸気ダクト含む)、庫内有効寸法:395×305×240
センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)、湿度センサー
対応KOKORO HOME(アプリ)
温度調節範囲(℃)65〜250、スチーム発酵・発酵(30・35・40・45)
レンジ出力(W)1000・600・600・200
庫内容量(L)30(2段調理)