C0911KBAAL Bulgin 押しボタンスイッチ, On-On, パネルマウント, SPDT, C0911KBAAL BULGIN 81401594

Bulgin 押しボタンスイッチ, On-On, パネルマウント, SPDT, C0911KBAAL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81401594品番C0911KBAAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

動作特性 = On-On
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 12.7mm
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 250V
レジェンド = (ブランク)
Bulgin 押ボタンスイッチは、スナップイン式スイッチです。定格電圧は 250 V 、定格電流は 16 A です。丸型ボタン

接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする