Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm C1353ALGNE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81401619 品番C1353ALGNE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 22.3mm
パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする