曜日別特売

Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり カットアウト幅:22.3mm C1553ATNAE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81401725品番C1553ATNAE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 22.3mm
パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
イルミネーション = あり
ボタン色 = 赤
実装タイプ = パネルマウント
AC定格電圧 = 230V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする