曜日別特売
C1350ATAAB Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm C1350ATAAB BULGIN 81401768

Bulgin ロッカースイッチ DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm C1350ATAAB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81401768品番C1350ATAAB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接点構成 = DPST
動作特性 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 22.3mm
パネルのカットアウト高さ = 27.2mm
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする