Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 490mA, SDR0805-221KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81401856 品番SDR0805-221KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 490mA
長さ = 7.8mm
奥行き = 5.3mm
シールド = なし
許容差 = 10%
シリーズ = SDR0805
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 12

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする