SRR1240-470M Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 2A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-470M BOURNS 81402118

Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 2A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-470M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(800個)注文コード81402118品番SRR1240-470M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 2A
パッケージ/ケース = 1240
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 4mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 135mΩ
シリーズ = SRR1240
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 13MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする