Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 注文コード81402136 品番SRR1240-270M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

インダクタンス = 27 μH
最大直流電流 = 2.55A
パッケージ/ケース = 1240
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 4mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 85mΩ
シリーズ = SRR1240
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 15.5MHz
最小品質ファクター = 16℃
SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする