パルス数 = 128
シャフトスタイル = スロット付きプレーン
軸径 = 6.35 mm
エンコーダ読み出し = アブソリュート
エンコーダ信号 = デジタル
シャフト長さ = 19.05mm
インデックス出力 = ノンインデックス
最大動作速度 = 120rpm
取り付け穴径 = 9mm
アブソリュート接触式エンコーダ. 8ビットグレーコード、128の絶対位置に対応 プラスチックブッシュ及び端部溝付きシャフト 頑丈な構造 機械的連続回転 回転寿命: 50000回転 水平取り付けブラケットは別売り 出力コードの真理値表については、データシートを参照してください。