Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81402188 品番CAY16-510J4LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

抵抗 = 51Ω
抵抗器タイプ = アレイ
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
定格電力 = 0.25W
終端スタイル = コンベックス
許容差 = ±5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.062W
回路図 = ISOL
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.5mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm
シリーズ = CAY16
温度係数 = ±200ppm/℃
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω〜1 MΩ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする