Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 0.125W, ±5%, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81402206 品番CAY10-472J4LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

抵抗 = 4.7kΩ
抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 0804 (2010M)
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = コンベックス
許容差 = ±5%
ケーススタイル = モールド
1素子当りの定格電力 = 0.063W
回路図 = ISOL
長さ = 2mm
奥行き = 1mm
高さ = 0.35mm
寸法 = 2 x 1 x 0.35mm
端子数 = 8
温度係数 = ±250ppm/℃
チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω〜470 kΩ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする