Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-680M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード81402249 品番SRR1260-680M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 2.1A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 110mΩ
シリーズ = SRR1260
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 7.43MHz
インダクタ構造 = 巻線型℃
SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする