Bourns 抵抗アレイ(集合抵抗), 62.5mW, 0.05, 素子数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81402310 品番CAT16-222J4LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

抵抗器の数 = 4
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )
定格電力 = 62.5mW
許容差 = 0.05
回路図 = ISOL
シリーズ = CATCAY 16

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする