Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 1.8A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-2R2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81402888 品番SRN3015-2R2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 1.8A
パッケージ/ケース = 3015
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 72mΩ
シリーズ = SRN3015
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 90MHz
最小品質ファクター = 15℃
AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする